Motion
14084 CINTA DE VENTILACIÓN 394 BLANCA 1"X36YD  4.0 MIL

3M
14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL

3M™ Cinta de ventilación 394, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 4 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162695
No. Fabricante 14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL

3M™ Cinta de ventilación 394, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 4 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162695
No. Fabricante 14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    6 pulg.
  • Grosor
    4 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    12 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Tejido no tejido
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    18 %
  • Número de stock del fabricante
    00021200140846
  • Número de Upc del fabricante
    00021200140846
  • Serie
    394
  • UPC_NO
    00021200140846

Descripción general

Descripción del fabricante
14084 CINTA DE VENTILACIÓN 394 BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con un exclusivo soporte poroso no tejido que tiene una alta permeabilidad al aire/gas
  • Cumple con la mayoría de los requisitos de desgasificación para procesos de aislamiento de espuma in situ
  • El adhesivo sensible a la presión se mantiene fuerte en una amplia variedad de superficies
  • Se utiliza comúnmente para la ventilación de gases de escape en la fabricación de electrodomésticos
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
Los clientes también compraron