Motion
18883 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 468MP TRANSPARENTE 24"X60YD  5.0 MIL

3M
18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 468MP, transparente, 24 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03162840
No. Fabricante 18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL
Precio1,227.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 468MP, transparente, 24 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03162840
No. Fabricante 18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL
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
Precio1,227.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    115 (aluminio) oz-in, 181 (acero inoxidable) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 67 (acrílico) oz-in, 68 (ABS) oz-in, 69 (PVC) oz-in, 92 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200188831
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200188831

Descripción general

Descripción del fabricante
18883 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 468MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece una resistencia excepcional al pelado y al cizallamiento para metales y plásticos HSE
  • El revestimiento de papel kraft polirrevestido (PCK) 58# ofrece una unión de alta resistencia para aplicaciones de empalme y laminado
  • Los adhesivos más gruesos mejoran la humedad y la adhesión en superficies texturizadas
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
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
Los clientes también compraron