Motion
24629 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9505 12"X60YD  5.0 MIL

3M
24629 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9505 12"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9505, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 4/caja
Artículo MI #03163452
No. Fabricante 24629 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9505 12"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24629 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9505 12"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9505, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 4/caja
Artículo MI #03163452
No. Fabricante 24629 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9505 12"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    4.9 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    173 (acero inoxidable) oz-in, 63 (policarbonato) oz-in, 65 (ABS) oz-in, 89 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200246296
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    00021200246296

Descripción general

Descripción del fabricante
24629 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9505
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo nominal 220 de 5 mil ofrece una buena resistencia a la luz
  • Los adhesivos más gruesos mejoran la humedad y la adhesión en superficies texturizadas
  • Buena adhesión de desprendimiento a materiales HSE (alta energía superficial)
  • El revestimiento de PCK protege el adhesivo y se despega rápidamente para facilitar su manipulación
  • Solución económica para una variedad de aplicaciones generales de unión
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
Los clientes también compraron