Motion
24644 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9668MP TRANSPARENTE 12"X60YD  5.0 MIL

3M
24644 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9668MP CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9668MP, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 4/caja
Artículo MI #03163461
No. Fabricante 24644 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9668MP CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24644 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9668MP CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9668MP, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 4/caja
Artículo MI #03163461
No. Fabricante 24644 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9668MP CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    6.2 mil
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    115 (aluminio) oz-in, 181 (acero inoxidable) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 67 (acrílico) oz-in, 68 (ABS) oz-in, 69 (PVC) oz-in, 92 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200246449
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200246449

Descripción general

Descripción del fabricante
24644 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9668MP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta adhesiva nominal de 5 mil sobre un revestimiento plano de PCK pesado para cortar besos
  • Los adhesivos más gruesos mejoran la humedad y la adhesión en superficies texturizadas
  • Ofrece una resistencia excepcional al cizallamiento para metales y plásticos HSE
  • El revestimiento plano de 5.7 mil PCK prácticamente elimina los rizos, el pandeo y las ondulaciones
  • Excelente resistencia a la humedad y a los disolventes que ofrece una durabilidad fiable
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"