Motion
25206 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681 HS 36118 REVESTIMIENTO DE HENDIDURA ANTIDESLIZANTE GRIS 4

3M
25206 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36118 GRAY NON-SKIP SLIT LINER 4

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, 36118, gris oscuro, revestimiento sin hendiduras, 4 pulg. x 3 yardas, 1 rollo/caja, muestra
Artículo MI #03163503
No. Fabricante 25206 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36118 GRAY NON-SKIP SLIT LINER 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25206 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36118 GRAY NON-SKIP SLIT LINER 4

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, 36118, gris oscuro, revestimiento sin hendiduras, 4 pulg. x 3 yardas, 1 rollo/caja, muestra
Artículo MI #03163503
No. Fabricante 25206 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36118 GRAY NON-SKIP SLIT LINER 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 72 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    70006193117
  • Número de Upc del fabricante
    00021200252068
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200252068

Descripción general

Descripción del fabricante
25206 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron