Motion
CINTA DE 26192 VHB, PAQUETE PEQUEÑO DE 4936F , GRIS, 1"X72YD , 25.0 MIL

3M
26192 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 1"X72YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4936F, Gris, 1 pulg. x 72 yardas, 25 mil, Revestimiento de película, Paquete pequeño, 2 rollos por caja
Artículo MI #03163522
No. Fabricante 26192 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 1"X72YD 25.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26192 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 1"X72YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4936F, Gris, 1 pulg. x 72 yardas, 25 mil, Revestimiento de película, Paquete pequeño, 2 rollos por caja
Artículo MI #03163522
No. Fabricante 26192 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 1"X72YD 25.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    25 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 lb/pulg2
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    17 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200261923
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200261923

Descripción general

Descripción del fabricante
26192 CINTA VHB 4936F GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 0.6 mm ( 0.025 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED
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
Los clientes también compraron