Motion
CINTA 26193 VHB, PAQUETE PEQUEÑO 4936F GRIS 3/4"X72YD  25.0 MIL

3M
26193 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 3/4"X72YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4936F, Gris, 3/4 pulg. x 72 yardas, 25 mil, Revestimiento de película, Paquete pequeño, 3 rollos por caja
Artículo MI #03163523
No. Fabricante 26193 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 3/4"X72YD 25.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26193 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 3/4"X72YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4936F, Gris, 3/4 pulg. x 72 yardas, 25 mil, Revestimiento de película, Paquete pequeño, 3 rollos por caja
Artículo MI #03163523
No. Fabricante 26193 VHB TAPE 4936F GRAY SMALL PACK 3/4"X72YD 25.0 MIL

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    25 mm
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    85 lb/pulg2
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    17 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200261930
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200261930

Descripción general

Descripción del fabricante
26193 CINTA VHB 4936F GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 0.6 mm ( 0.025 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron