Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Resistencia a la tensión175 pulg.
- Grosor8.2 mil
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión55 oz/pulg.
- Material adhesivoSilicona
- Material de apoyoPTFE reforzado con fibra de vidrio
- ColorMarrón
- Elongación en el descanso5 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Número de catálogo del fabricante00021200264542
- Serie del fabricante5453
- Número de stock del fabricante00021200264542
- Número de Upc del fabricante00021200264542
- Rango de temperatura de funcionamiento-100 a +500 °F
- Formulario de productoRollo
- Serie5453
- UPC_NO00021200264542
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte reforzado con tela de vidrio de primera calidad proporciona una mayor resistencia a la tracción y resistencia a desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
- El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
- Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
- El soporte más grueso ayuda a prolongar la vida útil sobre las versiones más finas cuando se someten a abrasión y desgaste
- Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
- La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
- La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.