Motion
26664 CINTA DE VENTILACIÓN 3294 ROSA 2"X36YD  4.0 MIL

3M
26664 VENTING TAPE 3294 PINK 2"X36YD 4.0 MIL

3M™ Cinta de ventilación 3294, rosa, 2 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163555
No. Fabricante 26664 VENTING TAPE 3294 PINK 2"X36YD 4.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26664 VENTING TAPE 3294 PINK 2"X36YD 4.0 MIL

3M™ Cinta de ventilación 3294, rosa, 2 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163555
No. Fabricante 26664 VENTING TAPE 3294 PINK 2"X36YD 4.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    8 pulg.
  • Grosor
    5 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    9 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Rayón
  • Color
    Rosa
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Número de stock del fabricante
    00021200266645
  • Número de Upc del fabricante
    00021200266645
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +60 a +80 °F
  • Serie
    3294
  • UPC_NO
    00021200266645

Descripción general

Descripción del fabricante
26664 CINTA DE VENTILACIÓN 3294 ROSA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con un exclusivo soporte adaptable no tejido que tiene una alta permeabilidad al aire/gas
  • Cumple con la mayoría de los requisitos de desgasificación para procesos de aislamiento de espuma in situ
  • El adhesivo está recubierto con tiras, por lo que las áreas sin recubrimiento tienen una mayor permeabilidad para ayudar a minimizar los vacíos de espuma
  • Se utiliza comúnmente para la ventilación de gases de escape en la fabricación de electrodomésticos