Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 30113 PTFE 5491 GRIS 14"X36YD

3M
30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD

3M™ Cinta de película de PTFE 5491, marrón, 14 pulg. x 36 yardas, 6.7 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163590
No. Fabricante 30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD

3M™ Cinta de película de PTFE 5491, marrón, 14 pulg. x 36 yardas, 6.7 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163590
No. Fabricante 30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    6.7 mil
  • Peso
    8.9 lb
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    70006197951
  • Número de Upc del fabricante
    00021200301131
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200301131

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 30113 PTFE 5491 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La película de PTFE antiadherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • Amplio rango de temperatura para rendimiento en maquinaria y equipos calefactados
  • Versión más gruesa de la cinta de película de PTFE 3M™ 5490, que proporciona más durabilidad y mayor duración
  • La cinta de película de PTFE 3M™ extruida es más plana que las cintas de película de PTFE desnatadas típicas
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
  • La alta resistencia a la abrasión y la resistencia a la abrasión garantizan fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el sonajero y el ruido de la maquinaria
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
Los clientes también compraron