Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del adhesivo5 mil
- Longitud60 yardas
- Grosor del revestimiento4.2 mil
- Ancho48 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión120 (epóxico) oz-in, 125 (acrílico) oz-in, 145 (vidrio) oz-in, 145 (metal pintado) oz-in, 145 (policarbonato) oz-in, 150 (acero inoxidable) oz-in, 35 (polietileno de alta densidad) oz-in, 40 (polietileno de baja densidad) oz-in, 80 (polipropileno) oz-in, 85 (ABS) oz-in, 90 (PVC) oz-in, 95 (aluminio) oz-in
- ColorTransparente
- Material del revestimientoPapel Kraft polirrevestido
- Número de Upc del fabricante00021200379116
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +450 °F
- UPC_NO00021200379116
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La cinta de 5.0 milésimas de pulgada (0,127 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con recubrimiento en polvo
- El forro de papel PCK (kraft con revestimiento de poliéster) de 58 lb proporciona resistencia a la humedad y minimiza las arrugas
- Excelente resistencia química y resistencia al corte y al pelado incluso a temperaturas elevadas
- Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo hasta 450°F (232°C) y a largo plazo 300°F (149°C)
- El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
- Poco olor para mejorar el entorno de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.