Motion
39804 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 893 TRANSPARENTE 12 MM X 330 M

3M
39804 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 12 MM X 330 M

Scotch® Cinta de filamento 893, transparente, 12 mm x 330 m, 6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03163824
No. Fabricante 39804 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 12 MM X 330 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39804 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 12 MM X 330 M

Scotch® Cinta de filamento 893, transparente, 12 mm x 330 m, 6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03163824
No. Fabricante 39804 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 12 MM X 330 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    360 yardas
  • Resistencia a la tensión
    300 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    0.47 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    4.5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200398049
  • UPC_NO
    00021200398049

Descripción general

Descripción del fabricante
39804 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 893
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de alta resistencia que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación