Motion
39845 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 893 TRANSPARENTE 36 MM X 55 M

3M
39845 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 36 MM X 55 M

Scotch® Cinta de filamento 893, transparente, 36 mm x 55 m, 6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163844
No. Fabricante 39845 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 36 MM X 55 M
Precio38.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39845 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 36 MM X 55 M

Scotch® Cinta de filamento 893, transparente, 36 mm x 55 m, 6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163844
No. Fabricante 39845 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 36 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    300 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    4.5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200398452
  • UPC_NO
    00021200398452

Descripción general

Descripción del fabricante
39845 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 893
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de alta resistencia que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación