Motion
41121 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA 2693 BRONCEADO 36 MM X 55M

3M
41121 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 36 MM X 55M

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de alto rendimiento 2693, bronceado, 36 mm x 55 m, 7.9 mil, 24 por caja
Artículo MI #03163955
No. Fabricante 41121 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 36 MM X 55M
Precio46.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41121 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 36 MM X 55M

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de alto rendimiento 2693, bronceado, 36 mm x 55 m, 7.9 mil, 24 por caja
Artículo MI #03163955
No. Fabricante 41121 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 36 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    7.9 mil
  • Peso
    0.767 lb
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    GT500007064
  • Número de Upc del fabricante
    00021200411212
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • UPC_NO
    00021200411212

Descripción general

Descripción del fabricante
41121 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma sintética ofrece una alternativa sin látex
  • Ofrece el mayor poder de retención entre 3M cintas de enmascarar
  • Desenrollado controlado que facilita la dispensación
  • Proporciona un alto rendimiento para el enmascaramiento de pintura con pinturas con alto contenido en sólidos y capas transparentes de uretano utilizadas en la industria del transporte
  • El suave soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El reverso es fácil de rasgar, resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"