Motion
41892 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8671 P TRANSPARENTE 36"X36YD

3M
41892 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8671 P TRANSPARENT 36"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8671P Transparente, Revestimiento de polietileno, 36 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03163976
No. Fabricante 41892 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8671 P TRANSPARENT 36"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41892 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8671 P TRANSPARENT 36"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8671P Transparente, Revestimiento de polietileno, 36 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03163976
No. Fabricante 41892 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8671 P TRANSPARENT 36"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    48 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 69 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006269693
  • Número de Upc del fabricante
    00021200418921
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200418921

Descripción general

Descripción del fabricante
41892 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8671
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"