Motion
71303 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PREMIUM PARA ENMASCARAR ALTA TEMPERATURA 2393 BRONCEADO 36 MM X 55 M

3M
71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar de alta temperatura Premium 2393, bronceado, 36 mm x 55 m, 7.6 mil, 24 por caja
Artículo MI #03165372
No. Fabricante 71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar de alta temperatura Premium 2393, bronceado, 36 mm x 55 m, 7.6 mil, 24 por caja
Artículo MI #03165372
No. Fabricante 71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    7.6 mil
  • Peso
    0.694 lb
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    32 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    7000123560
  • Número de Upc del fabricante
    00021200713033
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • UPC_NO
    00021200713033

Descripción general

Descripción del fabricante
71303 MÁSCARA DE ALTA TEMPERATURA PREMIUM PARA WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una fácil extracción y resistencia a altas temperaturas
  • Se retira limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 325°F (163°C)
  • El soporte de papel crepé grueso resiste el sangrado para limpiar las líneas de pintura
  • El adhesivo se adhiere al instante para ayudar a mantener la cinta en su lugar sin levantarla ni rizarla
  • El fuerte soporte es fácil de rasgar y permite retirarlo en una sola pieza