Motion
71353 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE ALTA TEMPERATURA PARA LÍNEAS FINAS 4737T AZUL TRANSLÚCIDO 1/2"X36YD

3M
71353 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1/2"X36YD

Scotch® Cinta de enmascarar: 36 yardas de largo, 1/2 pulgadas de ancho, 5.3 mil de grosor, azul
Artículo MI #03165373
No. Fabricante 71353 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1/2"X36YD
Precio57.28 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
71353 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1/2"X36YD

Scotch® Cinta de enmascarar: 36 yardas de largo, 1/2 pulgadas de ancho, 5.3 mil de grosor, azul
Artículo MI #03165373
No. Fabricante 71353 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1/2"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.28 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    5.3 mil
  • Peso
    0.174 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    14 oz-in (acero)
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento automotriz,Enmascaramiento para pintar,Enmascaramiento para preparación de pintura,Enmascaramiento de líneas finas,hornear pintura,Enmascaramiento de pintura,Pintura,Enmascaramiento de primera calidad
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    70006171097
  • Número de Upc del fabricante
    00021200713538
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200713538

Descripción general

Descripción del fabricante
71353 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE ALTA TEMPERATURA PARA LÍNEAS FINAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta fina proporciona una excelente separación de la línea de color en procesos de pintura de alta temperatura
  • Ofrece una excelente adaptabilidad para curvas con la capacidad de crear líneas rectas
  • Resiste el levantamiento alrededor de curvas o en áreas deprimidas
  • Soporta temperaturas de hasta 300ºF/149ºC durante un máximo de 30 minutos
  • Se ofrece en azul opaco (4737S), azul translúcido (4737T) y con un revestimiento (4737TL, 4737SL)