Motion
71355 CINTA ADHESIVA PARA LÍNEAS FINAS DE ALTA TEMPERATURA COLOR WHISKY ESCOCÉS 4737T AZUL TRANSLÚCIDO 1"X36YD  5.1 MI

3M
71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI

Scotch® Cinta de línea fina de alta temperatura 4737T, azul translúcido, 1 pulg. x 36 yd, 5.4 mil, 36 por caja
Artículo MI #03165375
No. Fabricante 71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI
Precio89.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI

Scotch® Cinta de línea fina de alta temperatura 4737T, azul translúcido, 1 pulg. x 36 yd, 5.4 mil, 36 por caja
Artículo MI #03165375
No. Fabricante 71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    5.4 mil
  • Peso
    0.334 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    10-1/2 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    70006171071
  • Número de Upc del fabricante
    00021200713552
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200713552

Descripción general

Descripción del fabricante
71355 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE ALTA TEMPERATURA PARA LÍNEAS FINAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta fina proporciona una excelente separación de la línea de color en procesos de pintura de alta temperatura
  • Ofrece una excelente adaptabilidad para curvas con la capacidad de crear líneas rectas
  • Resiste el levantamiento alrededor de curvas o en áreas deprimidas
  • Soporta temperaturas de hasta 300ºF/149ºC durante un máximo de 30 minutos
  • Se ofrece en azul opaco (4737S), azul translúcido (4737T) y con un revestimiento (4737TL, 4737SL)