Motion
72213 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE ALTA TEMPERATURA PARA LÍNEAS FINAS 4737S AZUL 1/4"X36YD  5.1 MIL

3M
72213 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1/4"X36YD 5.1 MIL

Scotch® Cinta de línea fina de alta temperatura 4737S, azul, 1/4 pulg. x 36 yd, 5.4 mil, 144 por caja
Artículo MI #03165405
No. Fabricante 72213 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1/4"X36YD 5.1 MIL
Precio60.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72213 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1/4"X36YD 5.1 MIL

Scotch® Cinta de línea fina de alta temperatura 4737S, azul, 1/4 pulg. x 36 yd, 5.4 mil, 144 por caja
Artículo MI #03165405
No. Fabricante 72213 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1/4"X36YD 5.1 MIL
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
Precio60.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    5.4 mil
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    10-1/2 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    70006173655
  • Número de Upc del fabricante
    00021200722134
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200722134

Descripción general

Descripción del fabricante
72213 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE ALTA TEMPERATURA PARA LÍNEAS FINAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta fina proporciona una excelente separación de la línea de color en procesos de pintura de alta temperatura
  • Ofrece una excelente adaptabilidad para curvas con la capacidad de crear líneas rectas
  • Resiste el levantamiento alrededor de curvas o en áreas deprimidas
  • Soporta temperaturas de hasta 300ºF/149ºC durante un máximo de 30 minutos
  • Se ofrece en azul opaco (4737S), azul translúcido (4737T) y con un revestimiento (4737TL, 4737SL)