Motion
73711 SOBRE DE LISTA DE PACKING DE IMPRESIÓN COMPLETA F1 4-1/2"X5-1/2"

3M
73711 FULL PRINT PACKING LIST ENVELOPE F1 4-1/2"X5-1/2"

3M™ Sobre de lista de embalaje de impresión completa F1, 4.5 in x 5.5 in, 1000/caja
Artículo MI #03165620
No. Fabricante 73711 FULL PRINT PACKING LIST ENVELOPE F1 4-1/2"X5-1/2"
Precio86.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
73711 FULL PRINT PACKING LIST ENVELOPE F1 4-1/2"X5-1/2"

3M™ Sobre de lista de embalaje de impresión completa F1, 4.5 in x 5.5 in, 1000/caja
Artículo MI #03165620
No. Fabricante 73711 FULL PRINT PACKING LIST ENVELOPE F1 4-1/2"X5-1/2"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Grosor general
    5 mm
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Leyenda
    Lista de embalaje adjunta
  • Número de Upc del fabricante
    50021200737119
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Número de ventanas
    0
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipos de productos
    Sobre
  • Composición de materiales reciclados
    40 %
  • UPC_NO
    50021200737119

Descripción general

Descripción del fabricante
73711 SOBRE DE LISTA DE PACKING DE IMPRESIÓN COMPLETA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona control y protección de la lista de embalaje y los documentos de factura en el paquete
  • Ofrece un práctico acoplamiento de documentos desprendible y pegajoso
  • Con soporte de polietileno, adhesivo de goma sintética y revestimiento de papel
  • Fácil de usar, este sobre de lista de embalaje tiene carga lateral
  • Diseñado con el mensaje impreso: "LISTA PACKING /FACTURA ADJUNTA"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron