Motion
83901 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8560 TRANSPARENTE BRILLANTE 4"X36YD

3M
83901 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 GLOSSY TRANSPARENT 4"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8560, transparente, 4 pulg. x 36 yardas, 2 rollos/caja
Artículo MI #03165742
No. Fabricante 83901 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 GLOSSY TRANSPARENT 4"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83901 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 GLOSSY TRANSPARENT 4"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8560, transparente, 4 pulg. x 36 yardas, 2 rollos/caja
Artículo MI #03165742
No. Fabricante 83901 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 GLOSSY TRANSPARENT 4"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    12.516 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006114881
  • Número de Upc del fabricante
    00021200839016
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • UPC_NO
    00021200839016

Descripción general

Descripción del fabricante
83901 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8560
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El elastómero de poliuretano termoplástico resistente tiene una alta resistencia al desprendimiento y es resistente a la abrasión, los arañazos, la erosión, el desgarro y la punción menores
  • Cinta de poliuretano para interiores
  • La cinta fina y adaptable es fácil de aplicar y se adapta a superficies curvas
  • Se puede pintar o aplicar sobre superficies pintadas
  • Se adhiere a una amplia variedad de sustratos y mantiene un nivel constante de adhesión con el tiempo, pero se retira fácilmente cuando es necesario
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"