Motion
95771 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 856 TRANSPARENTE 1-1/2"X72YD

3M
95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD

3M™ Cinta de película de poliéster 856, Transparente, 1-1/2 pulg. x 72 yardas, 24 por caja
Artículo MI #03166239
No. Fabricante 95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD
Precio36.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD

3M™ Cinta de película de poliéster 856, Transparente, 1-1/2 pulg. x 72 yardas, 24 por caja
Artículo MI #03166239
No. Fabricante 95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD
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
Precio36.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    2 mil
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    20 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    90 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200957710
  • UPC_NO
    00021200957710

Descripción general

Descripción del fabricante
95771 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 856
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente de uso ligero de 0.051 mm ( 2 mil) utilizada para protección permanente de bordes y etiquetas
  • La película de poliéster resistente proporciona resistencia a la abrasión y al desgarro del borde
  • El adhesivo acrílico se adhiere a una amplia variedad de sustratos
  • El soporte transparente permite la visibilidad de la información protegida por la cinta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"