Motion
96670 CINTA DE TELA DE VIDRIO 398FR BLANCO 1"X36YD

3M
96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD

3M™ Cinta de tela de vidrio 398FR, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03166336
No. Fabricante 96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD
Precio52.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD

3M™ Cinta de tela de vidrio 398FR, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03166336
No. Fabricante 96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD
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
Precio52.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    130 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200966705
  • Serie del fabricante
    398
  • Número de stock del fabricante
    00021200966705
  • Número de Upc del fabricante
    00021200966705
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • Serie
    398
  • UPC_NO
    00021200966705
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
96670 CINTA DE TELA DE VIDRIO 398FR BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.