Motion
96677 CINTA DE TELA DE VIDRIO 398FRP BLANCO 3"X36YD

3M
96677 GLASS CLOTH TAPE 398FRP WHITE 3"X36YD

3M™ Cinta de tela de vidrio 398FRP, blanca, 3 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03166343
No. Fabricante 96677 GLASS CLOTH TAPE 398FRP WHITE 3"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96677 GLASS CLOTH TAPE 398FRP WHITE 3"X36YD

3M™ Cinta de tela de vidrio 398FRP, blanca, 3 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03166343
No. Fabricante 96677 GLASS CLOTH TAPE 398FRP WHITE 3"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    130 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200966774
  • Serie del fabricante
    398
  • Número de Upc del fabricante
    00021200966774
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • UPC_NO
    00021200966774
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
96677 CINTA DE TELA DE VIDRIO 398FRP BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte duradero proporciona resistencia a la abrasión y a las perforaciones para un rendimiento a largo plazo en aplicaciones aeroespaciales
  • El adhesivo acrílico proporciona excelentes propiedades de larga duración, ideales para muchas aplicaciones permanentes
  • Montado sobre un forro de ranura omitida impreso para facilitar la aplicación
  • Cumple con las especificaciones de retardante de llama de F.A.R. 25.853(a) y F.A.R. 25.855(d) y cumple con la normativa de la UE
  • Alta adaptabilidad para unir sobre una variedad de texturas difíciles y superficies irregulares o curvas
  • La formulación no contiene antimonio
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de -20ºF/-29ºC a 250ºF/121ºC
  • Cumple con los requisitos de las especificaciones de material de Boeing BMS 5-146 Tipo I, Clase I, Grado A, y puede estar calificado para ello
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"