Motion
RUEDA DE DESBARBADO 27737 SCOTCH-BRITE EX2  12"X1-1/2"X5"8S ALETA

3M
27737 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1-1/2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, 12 pulg. x 1-1/2 pulg. x 5 pulg. 8S FIN, 1 por caja
Artículo MI #03166663
No. Fabricante 27737 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1-1/2"X5"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27737 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1-1/2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, 12 pulg. x 1-1/2 pulg. x 5 pulg. 8S FIN, 1 por caja
Artículo MI #03166663
No. Fabricante 27737 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1-1/2"X5"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La Rueda de desbarbado 27737 SCOTCH-BRITE EX2 12"X1-1/2"X5"8S FIN es una Rueda desbarbada o no tejida Convolute compuesta de abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de orificio central de 5 in, grado fino, diámetro de rueda de 12 in y grosor de rueda de 1-1/2 in en un diseño Convolute, optimizado para acabado fino, desbarbado ligero y refinamiento superficial en superficies metálicas grandes.
  • Número de stock del fabricante
    61500149812
  • Número de Upc del fabricante
    00048011277370
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011277370
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 27737 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
Los clientes también compraron