Motion
33054 DISCO DE CERDAS ESCOCESAS-BRITE 4-1/2"X5/8-11 INTERNO 36

3M
33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36

Scotch-Brite™ Disco de cerdas, 4-1/2 pulg. x 5/8-11 Interno 36, 5 por interior 10 por caja
Artículo MI #03166775
No. Fabricante 33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36
Precio47.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36

Scotch-Brite™ Disco de cerdas, 4-1/2 pulg. x 5/8-11 Interno 36, 5 por interior 10 por caja
Artículo MI #03166775
No. Fabricante 33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    61500189164
  • Número de Upc del fabricante
    00048011330549
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011330549

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE CERDAS ESCOCESAS-BRITE 33054
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad