Motion
7100138331

3M
7100138331

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 5 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color granate
Artículo MI #03166793
No. Fabricante 7100138331
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100138331

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 5 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color granate
Artículo MI #03166793
No. Fabricante 7100138331
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, acondicionamiento, acabado, metalurgia, preparación de pintura, pulido, lijado, raspado, carpintería
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Granate
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    150
  • Número de stock del fabricante
    61500189412
  • Número de Upc del fabricante
    00048011330785
  • Aplicación del material
    Aluminio, aleaciones ferrosas, fibra de vidrio, paneles pintados, plásticos, superficies sólidas, acero inoxidable, madera
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011330785

Descripción general

Descripción del fabricante
PRODUCCIÓN DE 33078 SCOTCH-BRITE HOOKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta tasa de corte proporciona un acabado fino, mezcla, pulido, preparación de pintura y raspado en una amplia variedad de superficies
  • El sistema de fijación y extracción de cambio rápido 3M™ Hookit l proporciona un cambio rápido de disco para procesos de acabado de varios pasos
  • Proporciona un acabado adecuado para imprimación de raspado, metal y superficies sólidas
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • La resistencia a la carga y al calor permite un funcionamiento prolongado y una acción de corte constante durante toda la vida útil del disco