Motion
7010310159 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 855053, 6 IN X 1/2 IN X 1 EN 10

3M
7010310159 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 855053, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 10

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 855053, 6 in x 1/2 in x 1 in 10S FIN, 4 por caja
Artículo MI #03170013
No. Fabricante 7010310159 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 855053, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310159 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 855053, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 10

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 855053, 6 in x 1/2 in x 1 in 10S FIN, 4 por caja
Artículo MI #03170013
No. Fabricante 7010310159 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 855053, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada GP Plus 855053 de abrasivos estándar 7010310159 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1/2 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una calidad fina 10S , adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370663
  • UPC_NO
    00051115370663

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310159 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo