Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Longitud de la correa72 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoPaño
- ColorRojo
- GradoTosca
- Número de grano50
- Número de stock del fabricante60600143832
- Número de Upc del fabricante00051111691373
- UPC_NO00051111691373
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Correas duraderas Cubitron II 3M™ con grano con forma de precisión 3M , lo que significa menos cambios de correa y más piezas por correa
- Las correas 3M Cubitron II℮ con grano con forma de precisión 3M ofrecen una capacidad de corte excepcional en acero al carbono y aceros para herramientas, lo que resulta en una mayor productividad
- La ayuda de amolado resistente al calor permite el amolado áspero de titanio y otras aleaciones con alto contenido de níquel sensibles al calor
- El soporte pesado en calidades gruesas soporta aplicaciones de esmerilado a alta presión
- Ofrece un corte duradero y excelente para aplicaciones secas fuera de la mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.