Motion
69377 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX

3M
69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A30 de peso X, 1 pulg. x 30 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #03170491
No. Fabricante 69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX
Precio13.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A30 de peso X, 1 pulg. x 30 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #03170491
No. Fabricante 69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Precio13.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    30 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A30
  • Número de stock del fabricante
    60600146223
  • Número de Upc del fabricante
    00051111693773
  • UPC_NO
    00051111693773

Descripción general

Descripción del fabricante
69377 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"