Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.971 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00638060853252
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipos de productosReposapiés
- UPC_NO00638060853252
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para fomentar el movimiento de los pies y las piernas mientras está sentado o de pie, lo que ayuda a reducir la fatiga.
- Cuenta con dos posiciones diferentes: balancearse para mover los pies hacia adelante y hacia atrás mientras está sentado y estacionario para colocar los pies mientras está sentado o un pie cada vez mientras está de pie.
- Incluye elevación de los dedos de los pies para que pueda girar fácilmente el apoyapiés hacia atrás y hacia adelante entre posiciones y una correa para mover el apoyapiés o colgarlo cuando no se esté utilizando.
- Las superficies en ambas posiciones incluyen la superficie antideslizante Safety-Walk 3M™ para mantener sus pies y el reposapiés en su lugar de forma segura.
- 19.98 pulg. de ancho x 11.97 pulg. de largo x 4.2 pulg. de alto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.