Motion
06821 CINTA TRANSPARENTE ESCOCESA 600 TRANSPARENTE 1/2 PULG. X 72YD.

3M
06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.

Scotch® Cinta transparente 600, 1/2 pulg. x 2592 pulg. (12,7 x 65,8 m)
Artículo MI #03171824
No. Fabricante 06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.
Precio6.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.

Scotch® Cinta transparente 600, 1/2 pulg. x 2592 pulg. (12,7 x 65,8 m)
Artículo MI #03171824
No. Fabricante 06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.
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
Precio6.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    28 pulg.
  • Grosor
    2.3 mil
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in (acero)
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131068216
  • UPC_NO
    00051131068216

Descripción general

Descripción del fabricante
06821 CINTA TRANSPARENTE ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Acabado brillante clásico
  • Ideal para sellado multiusos y protección de etiquetas
  • Adhesión instantánea, excelente poder de sujeción
  • Cristal transparente
  • Ideal para superficies brillantes
  • Extrae el rollo suavemente y corta fácilmente
  • Fuerte, seguro, no se amarillea con el paso del tiempo
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 1/2 pulg. x 2592 pulg., 1 rollo, núcleo de 3 pulg.
  • Es un gran complemento para el papel decorativo para envolver regalos
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca ni se amarillea