Motion
07033 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID BAJA PRESIÓN

3M
07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Manguera de aire suministrada W-3020-25/07033(AAD), 25 pies, 1/2 pulg. de D.I., Accesorios de intercambio industrial, Baja presión 1 EA/caja
Artículo MI #03171856
No. Fabricante 07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE
Precio501.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Manguera de aire suministrada W-3020-25/07033(AAD), 25 pies, 1/2 pulg. de D.I., Accesorios de intercambio industrial, Baja presión 1 EA/caja
Artículo MI #03171856
No. Fabricante 07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio501.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pies
  • Peso
    5.734 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Tipo de manguera
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051131070332
  • Material
    Goma
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Manguera de aire
  • Compatibilidad serie/sistema
    Aire suministrado
  • Tipo de sistema
    Bomba de aire ambiente portátil de baja presión
  • UPC_NO
    00051131070332
  • Tipo de válvula
    Válvula de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
07033 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-3020-25/07033
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.Se puede utilizar en sistemas de aire comprimido de baja presión 3M™ ; tiene un diámetro interior de 1/2 pulgadas y está equipado con MPT en ambos extremos para aceptar accesorios FPT de 3/8 pulgadas; esta manguera solo se puede utilizar en longitudes simples; las mangueras no se pueden combinar.