Motion
70633 CINTA TRANSPARENTE ESCOCESA 157S  3/4"X300 PULG.

3M
70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN

Scotch® Cinta transparente 157S, 3/4 pulg. x 300 pulg.
Artículo MI #03172422
No. Fabricante 70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN
Precio2.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN

Scotch® Cinta transparente 157S, 3/4 pulg. x 300 pulg.
Artículo MI #03172422
No. Fabricante 70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN
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
Precio2.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    300 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.063 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131706330
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00051131706330

Descripción general

Descripción del fabricante
70633 CINTA TRANSPARENTE ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta clásica con acabado brillante
  • Ideal para trabajos básicos de pegado en casa
  • ¡Un gran valor!
  • Cristal transparente
  • Adhesión instantánea con excelente poder de sujeción
  • Dispensador incluido: se rellena fácilmente, se guarda cómodamente, siempre listo
  • Ideal para superficies brillantes
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 3/4 pulg. x 300 pulg., 1 dispensador, núcleo de 1 pulg.
  • Es un gran complemento para el papel decorativo para envolver regalos
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca ni se amarillea
  • Ideal para sellado multiusos y protección de etiquetas
  • Fabricado localmente, con materiales de origen global

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs