Motion
76909 GANCHOS DE DISEÑO DE COMANDOS 17082ES PEQUEÑOS BLANCOS

3M
76909 COMMAND DESIGNER HOOKS 17082ES SMALL WHITE

Ganchos de diseñador pequeños Command 17082ES
Artículo MI #03172450
No. Fabricante 76909 COMMAND DESIGNER HOOKS 17082ES SMALL WHITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76909 COMMAND DESIGNER HOOKS 17082ES SMALL WHITE

Ganchos de diseñador pequeños Command 17082ES
Artículo MI #03172450
No. Fabricante 76909 COMMAND DESIGNER HOOKS 17082ES SMALL WHITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2-1/8 pulg.
  • Peso
    0.081 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de gancho
    Ganchos de utilidad
  • Número de Upc del fabricante
    00051131769090
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    00051131769090

Descripción general

Descripción del fabricante
76909 GANCHOS DE DISEÑADOR DE COMANDOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • INCLUYE
  • 2 ganchos y 4 tiras pequeñas para interiores; 1 gancho soporta 1 lb
  • ORGANIZAR SIN DAÑOS
  • Despídase de los agujeros, las marcas o los residuos pegajosos de las paredes, puertas, gabinetes o armarios; los ganchos Command de 3M son fáciles de usar y ayudan a mantener las paredes con un aspecto hermoso
  • NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS
  • Sombreros colgantes, correas para perros, herramientas de limpieza y accesorios donde quiera sin clavos ni martillo
  • FUERTE Y VERSÁTIL
  • Los ganchos Command Designer se sujetan fuertemente a una variedad de superficies interiores, incluidas paredes pintadas, madera acabada, vidrio, azulejos, metal y otras superficies lisas
  • ELIMINA DE MANERA LIMPIA
  • Reorganizar cuando llegue la inspiración; Estos ganchos de pared no dejan adhesivo; Perfectos para usar dentro de gabinetes y armarios, en su dormitorio universitario, apartamento, hogar y oficina
  • Se sujeta firmemente y se retira limpiamente
  • Fácil de aplicar y quitar
  • Funciona en una variedad de superficies