Motion
09005 PAPEL DE LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO 9005NA  9"X11" GRANO SURTIDO

3M
09005 ALUM OXIDE SANDPAPER 9005NA 9"X11" ASORT GRIT

3M™ Papel de lija de óxido de aluminio con grano variado, 9005NA, 9 pulg. x 11 pulg., 5/paquete
Artículo MI #03175151
No. Fabricante 09005 ALUM OXIDE SANDPAPER 9005NA 9"X11" ASORT GRIT
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09005 ALUM OXIDE SANDPAPER 9005NA 9"X11" ASORT GRIT

3M™ Papel de lija de óxido de aluminio con grano variado, 9005NA, 9 pulg. x 11 pulg., 5/paquete
Artículo MI #03175151
No. Fabricante 09005 ALUM OXIDE SANDPAPER 9005NA 9"X11" ASORT GRIT
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
Precio3.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Grueso, Extra grueso, Fino, Medio, Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    70005126837
  • Número de Upc del fabricante
    00051144090051
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051144090051

Descripción general

Descripción del fabricante
09005 PAPEL DE LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO 9005NA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Papel de lija de uso general
  • Mineral de óxido de aluminio
  • Lija pintura, madera o metal
  • Siga el grano de la madera al lijar
  • No omita más de una arena en la secuencia de lijado
  • Grit surtido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"