Motion
12832 CONECTOR CILÍNDRICO ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 10009 -35 KV 250 KCMIL YEL

3M
12832 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10009 -35 KV 250 KCMIL YEL

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10009, hasta 35 kV, 250 kcmil, amarillo, 3/caja
Artículo MI #03177228
No. Fabricante 12832 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10009 -35 KV 250 KCMIL YEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12832 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10009 -35 KV 250 KCMIL YEL

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10009, hasta 35 kV, 250 kcmil, amarillo, 3/caja
Artículo MI #03177228
No. Fabricante 12832 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10009 -35 KV 250 KCMIL YEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Peso
    0.112 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Código de color
    Amarillo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007128328
  • Calibre máximo del cable
    250 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • UPC_NO
    00054007128328
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 250

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRIL ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 12832
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Instalación sencilla con herramientas fácilmente disponibles
  • Tope de cable central integral
  • Fabricado con cobre estañado
  • Impresión codificada por colores para facilitar la identificación del conector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"