Motion
12899 CONECTOR CILÍNDRICO ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 10014 35 KV 500 KCMIL CEJAS

3M
12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10014, hasta 35 kV, 500 kcmil, Marrón, 3/caja
Artículo MI #03177235
No. Fabricante 12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10014, hasta 35 kV, 500 kcmil, Marrón, 3/caja
Artículo MI #03177235
No. Fabricante 12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2.88 pulg.
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Peso
    0.325 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de color
    Marrón
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007128991
  • Calibre máximo del cable
    500 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • UPC_NO
    00054007128991
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 500

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRIL ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 12899
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Instalación sencilla con herramientas fácilmente disponibles
  • Tope de cable central integral
  • Fabricado con cobre estañado
  • Impresión codificada por colores para facilitar la identificación del conector

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs