Motion
12949 CILINDRO LARGO DE COBRE SCOTCHLOK 11024 -35 KV 1000 KCMIL BLANCO

3M
12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE

3M™ Conector de cobre de barra larga Scotchlok™ 11024, hasta 35 kV, 1000 kcmil, blanco, 3/caja
Artículo MI #03177240
No. Fabricante 12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE

3M™ Conector de cobre de barra larga Scotchlok™ 11024, hasta 35 kV, 1000 kcmil, blanco, 3/caja
Artículo MI #03177240
No. Fabricante 12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    6.13 pulg.
  • Longitud total
    6.13 pulg.
  • Peso
    1.403 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Código de color
    Blanco
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007129493
  • Calibre máximo del cable
    1000 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • UPC_NO
    00054007129493
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 1000

Descripción general

Descripción del fabricante
12949 CONECTOR DE BARRIL LARGO DE COBRE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"