Motion
13368 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20016 HASTA 35 KV 600 KCMIL NEGRO

3M
13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20016, hasta 35 kV, 600 kcmil, negro, 3/caja
Artículo MI #03177255
No. Fabricante 13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20016, hasta 35 kV, 600 kcmil, negro, 3/caja
Artículo MI #03177255
No. Fabricante 13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    4-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4.12 pulg.
  • Peso
    0.499 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Código de color
    Negro
  • Conductores compatibles
    Aluminio, cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007133681
  • Calibre máximo del cable
    600 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • UPC_NO
    00054007133681
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 600

Descripción general

Descripción del fabricante
13368 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4 y RoHS 2011/65/EU
  • El barril tiene bandas de color que ayudan a indicar el rango del cable