Motion
13459 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK 40029 HASTA 35 KV 1 AWG DORADA

3M
13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD

3M™ Scotchlok™ 40029, hasta 35 kV, 1 AWG, Dorado, 10/Estuche
Artículo MI #03177264
No. Fabricante 13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD

3M™ Scotchlok™ 40029, hasta 35 kV, 1 AWG, Dorado, 10/Estuche
Artículo MI #03177264
No. Fabricante 13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.62 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.039 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Código de color
    Oro
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007134596
  • Calibre máximo del cable
    1 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • UPC_NO
    00054007134596
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 1

Descripción general

Descripción del fabricante
13459 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV