Motion
13574 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK 40067 HASTA 35 KV 500 KCMIL ROSA

3M
13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ Scotchlok™ Aluminum One Hole Lug 40067, up to 35 kV, 500 kcmil, Pink
Artículo MI #03177276
No. Fabricante 13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ Scotchlok™ Aluminum One Hole Lug 40067, up to 35 kV, 500 kcmil, Pink
Artículo MI #03177276
No. Fabricante 13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.44 pulg.
  • Tamaño del poste
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.481 lb

Detalles

  • Color
    Rosa
  • Código de color
    Rosa
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007135746
  • Calibre máximo del cable
    500 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • UPC_NO
    00054007135746
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 500

Descripción general

Descripción del fabricante
13574 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"