Motion
13681 ASA DE DOS ORIFICIOS DE ALUMINIO SCOTCHLOK 40166 HASTA 35 KV 500 KCMIL ROSA

3M
13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ terminal de aluminio de dos orificios Scotchlok™ 40166, hasta 35 kV, 500 kcmil, rosa, 10/caja
Artículo MI #03177287
No. Fabricante 13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ terminal de aluminio de dos orificios Scotchlok™ 40166, hasta 35 kV, 500 kcmil, rosa, 10/caja
Artículo MI #03177287
No. Fabricante 13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.31 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre postes
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    0.616 lb

Detalles

  • Color
    Rosa
  • Código de color
    Rosa
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de stock del fabricante
    7000005892
  • Número de Upc del fabricante
    00054007136811
  • Calibre máximo del cable
    500 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    2
  • UPC_NO
    00054007136811
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 500

Descripción general

Descripción del fabricante
13681 ASA DE DOS ORIFICIOS DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de tensión de 35 kV
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"