Motion
7010492484 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8

3M
7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 D180 674BM - MMMRBDW18328
Artículo MI #03177338
No. Fabricante 7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8
Precio1,253.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 D180 674BM - MMMRBDW18328
Artículo MI #03177338
No. Fabricante 7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8
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
Precio1,253.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.202 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El conector rojo aislado de nylon es adecuado para golpear eléctricamente en un cable en la mitad de la extensión sin cortar• Adecuado para conexiones eléctricas de uso general en un automóvil, embarcación, furgoneta o remolque• Admite 18 a 16 AWG sólido/trenzado o 14 AWG trenzado• Con certificación UL y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00076308243425
  • UPC_NO
    00076308243425

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010492484 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conector rojo aislado de nylon es adecuado para golpear eléctricamente en un cable en la mitad de la extensión sin cortar
  • Adecuado para conexiones eléctricas de uso general en un automóvil, embarcación, furgoneta o remolque
  • Admite de 18 a 16 AWG sólido/trenzado o 14 AWG trenzado
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU