Especificaciones
Dimensiones
- Mostrar recuentosLCD de 999,999 cuentas
Detalles
- Precisión±3 % FS
- Estándar de calibraciónCertificado NIST
- Gama de velas de pie9.999–99.99–999.9–9999–99,990 Fc
- IncluyeSoporte integrado, sensor de luz y cubierta protectora con cable de 36 in, funda protectora, 6 pilas AAA y estuche de transporte
- Gama Lux99.99–999.9–9999–99,990–999.900 Lux
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorVela de pie/Medidor de luz auxiliar
Descripción general
- Gran pantalla LCD con funciones y características avanzadas de iluminación
- Amplio rango de medición hasta 99,990Fc (999,900 Lux) con resolución de 0.001Fc y 0.01Lux
- Cálculos de intensidad luminosa (candelas)
- Almacene y recupere hasta 50 mediciones, incluye el sello del reloj en tiempo real o relativo
- La función de ondulación excluye el efecto de la luz parásita de la medición de la fuente de luz primaria
- Retención temporizada, relativa en valor absoluto o % de desviación y función de comparador con alarmas de nivel alto-bajo