Motion
L1000-062
Lubricante: no apto para alimentos, 55 galones (EE. UU.), tambor, color blanco
Artículo MI #03180578
No. Fabricante L1000-062
Precio6,926.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante: no apto para alimentos, 55 galones (EE. UU.), tambor, color blanco
Artículo MI #03180578
No. Fabricante L1000-062
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
Precio6,926.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    432.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    4EP
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 son excelentes lubricantes para engranajes y cojinetes para su uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas y siempre que se requiera un fluido sintético fortificado con presión extrema.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelentes características de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación•Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste•Excepcionales características de demulsibilidad
  • Punto de inflamación
    282°C/540°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215000562
  • Tipo
    Lubricante
  • Viscosidad
    162
  • Índice de viscosidad
    154

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR SYN LUBE HD-150 L1000-062
  • Excelente estabilidad térmica y características resistentes a la oxidación
  • Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste
  • Características de demulsibilidad excepcionales