Motion
TAMBOR SYNLUBE HD 220

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 DRUM

Lubricante SYN LUBE serie HD - No, 55 gal, bidón, color blanco
Artículo MI #03180582
No. Fabricante SYNLUBE HD 220 DRUM
Precio6,504.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 DRUM

Lubricante SYN LUBE serie HD - No, 55 gal, bidón, color blanco
Artículo MI #03180582
No. Fabricante SYNLUBE HD 220 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,504.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    433.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5EP
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 son excelentes lubricantes para engranajes y cojinetes para su uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas y siempre que se requiera un fluido sintético fortificado con presión extrema.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelentes características de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación •Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste •Excepcionales características de demulsibilidad
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    282°C/540 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000609
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215000609
  • Viscosidad
    199
  • Índice de viscosidad
    154

Descripción general

Descripción del fabricante
L1001-062 TAMBOR DE ACEITE DE ENGRANAJES SYNLUBEHD 220
  • Excelente estabilidad térmica y características resistentes a la oxidación
  • Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste
  • Características de demulsibilidad excepcionales