Motion
CADENA DE RODILLO DE 120SS COT

TSUBAKI (UST)
120SS COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03182615
No. Fabricante 120SS COT ROLLER CHAIN
Precio1,119.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120SS COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03182615
No. Fabricante 120SS COT ROLLER CHAIN
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
Precio1,119.34 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.118 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    37480 lb
  • Peso
    4.51 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80/10 pies
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187192
  • Capacidad de carga de trabajo
    859 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
120SS "304" REBOZADO 10FT LG.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"