Motion
SEHB-24C CR

SEALMASTER
SEHB-24C CR

702636 Unidad de cojinete de bola colgante - 1.5000 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 1.9375 pulg. de ancho, hierro fundido recubierto de flouropolímero, servicio estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03185163
No. Fabricante SEHB-24C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SEHB-24C CR

702636 Unidad de cojinete de bola colgante - 1.5000 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 1.9375 pulg. de ancho, hierro fundido recubierto de flouropolímero, servicio estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03185163
No. Fabricante SEHB-24C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.9380 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Fundición recubierta de flouropolímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SEHB-24C CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461239582
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Cojinete de repuesto
    2-18C FG2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-24C CR
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El diseño único de retenedor para montar en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle

Los clientes también compraron