Motion
1633984
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 1 A
Artículo MI #03186788
No. Fabricante 1633984
Precio2,247.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 1 A
Artículo MI #03186788
No. Fabricante 1633984

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,247.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    203 mm
  • Dimensiones
    50 x 100 x 203 mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    0.1%Rdg+1LSD V CC
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Medición de corriente CA máx.
    1 A
  • Medición de corriente CC máx.
    1 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, continuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, frecuencia, humedad, prueba de aislamiento, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE PROCESOS FLUKE-789 (1633984 )
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"